CAE Data - COAX 75 OHM 7x0,102MM - RG179BU

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAX 75 OHM 7x0,102MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • diamètre externe approx. - 0.102 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834077165

Réf. Sonepar

00049407716

Réf. Fournisseur

RG179BU

Réf. Commerciale

CAE Data

impédance caractéristique:

75 Ohm

diamètre externe approx.:

0.102 mm

Câble coaxial fluoré 75 Ohms – Série RG179 - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Le câble coaxial RG179BU fluoré - 75 Ohms, est indispensable pour les applications où le signal hautes fréquences ne doit pas subir de détérioration (affaiblissement et interférences électromagnétiques).Le diélectrique PTFE et la gaine extérieure FEP autorise des performances élevées pour un encombrement réduit.Il suit la norme américaine MIL-C-17.La tresse de cuivre argenté leur confère une excellente compatibilité électromagnétique CEM. Il résiste aux basses et hautes températures et convient aux milieux très agressifs.