CAE Data - COAX 75 OHMS 7 X 0.40 DIAM 7 PVC VERT T1000 - XK100

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAX 75 OHMS 7 X 0.40 DIAM 7 PVC VERT T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 5 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 7 mm

  • nombre de couches d'écran - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834333216

Réf. Sonepar

00049413936

Réf. Fournisseur

XK100

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur extérieur:

5 mm

diamètre du conducteur intérieur:

7 mm

nombre de couches d'écran:

2

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

vert

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

53 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE alvéolé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.95 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

69.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

50 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

Câble coaxial vidéosurveillance analogique et numerique XK100 gaine PVC - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Ce câble de vidéosurveillance 75 Ohm est destiné à la liaison caméra longue distance jusqu'à 1000m. Il peut être équipé de sa BNC. Ce câble existe aussi en version LSZH ou C1 pour environnement recevant du public.