CAE Data - COAX 75 OHMS 7 X 0.40 DIAM 7 VERT T500 - XK100T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 5 mm
diamètre du conducteur intérieur - 7 mm
nombre de couches d'écran - 2
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834312112
Réf. Sonepar
00049431211
Réf. Fournisseur
XK100T500
Marque
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
5 mm
diamètre du conducteur intérieur:
7 mm
nombre de couches d'écran:
2
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
vert
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
53 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
étamé
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE alvéolé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.95 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
70 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
69.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
50 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
Les Atouts de l'article:
Ce câble de vidéosurveillance 75 Ohm est destiné à la liaison caméra longue distance jusqu'à 1000m. Il peut être équipé de sa BNC. Ce câble existe aussi en version LSZH ou C1 pour environnement recevant du public.


