CAE Data - COAX HDCVI28+2X0.75MM2 PVC NOIR - HDCVI28275T500

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAX HDCVI28+2X0.75MM2 PVC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de couches d'écran - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • poids - 72 kg/km

  • matériau du conducteur intérieur - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834465900

Réf. Sonepar

00049446590

Réf. Fournisseur

HDCVI28275T500

Marque

CAE Data

nombre de couches d'écran:

1

matériau de la gaine:

PVC

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

72 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

matériau du conducteur extérieur:

autre

surface du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE alvéolé

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

60 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

Câble composite de vidéosurveillance plat noir, 1 HDCVI28 + 1 câble d’alim 2*0.75mm². Touret de 500m.

Les Atouts de l'article:

Ce câble composite plat noir pour systèmes de vidéosurveillance est composé d’un coax 75 ohm numériques et d’une alimentation 2*0.75mm².Grâce à la nouvelle technologie du Foam Skin , ce mini -coaxial 75 Ohm est le câble parfait pour une installation de vidéosurveillance HDCVI-UHD.