CAE Data - COAX PHYSIQUE 17db 75OHM BLANC T5000M - 17VATCPH50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - blanc
impédance caractéristique - 75 Ohm
matériau du conducteur intérieur - fer
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834398475
Réf. Sonepar
00049439847
Réf. Fournisseur
17VATCPH50
Marque
CAE Data
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
blanc
impédance caractéristique:
75 Ohm
matériau du conducteur intérieur:
fer
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE alvéolé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca


