CAE Data - COAX RG142 T1000 - RG142BU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 2.95 mm
diamètre du conducteur intérieur - 0.94 mm
nombre de couches d'écran - 2
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834077134
Réf. Sonepar
00049407713
Réf. Fournisseur
RG142BU
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
2.95 mm
diamètre du conducteur intérieur:
0.94 mm
nombre de couches d'écran:
2
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur intérieur:
classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine:
marron
impédance caractéristique:
50 Ohm
poids:
65 kg/km
surface du conducteur interne:
argenté
surface du conducteur extérieur:
argenté
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
105 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
90 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-55...20 °C
Les Atouts de l'article:
Les câbles coaxiaux fluorés RG sont indispensables pour les applications où le signal hautes fréquences ne doit pas subir de détérioration (affaiblissement et interférences électromagnétiques). L’utilisation d’une gaine extérieure fluorée autorise des performances élevées pour un encombrement réduit.