CAE Data - COAX RG214 MIL-C-17 NOIR T1000 - RG214U10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 7.25 mm
diamètre du conducteur intérieur - 7 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834077301
Réf. Sonepar
00049407730
Réf. Fournisseur
RG214U10
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
7.25 mm
diamètre du conducteur intérieur:
7 mm
nombre de couches d'écran:
1
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
50 Ohm
poids:
170 kg/km
surface du conducteur interne:
argenté
matériau du conducteur extérieur:
autre
surface du conducteur extérieur:
argenté
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
10.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
110 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
100 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
Les Atouts de l'article:
Basé sur la norme MIL-C-17, ce câble de radiofréquences 50 Ohm est recommandé pour les installations de type 4G/5G/WIF ou le déport d’antennes microphones dans des bâtiments , il est également utilisé en cordons de mesures. Il dispose d'une double tresse pour une meilleure immunité électromagnétique.