CAE Data - COAX RG58 MIL-C-17 NOIR T500 - RG58CU5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 2.95 mm
diamètre du conducteur intérieur - 19 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834077516
Réf. Sonepar
00049407751
Réf. Fournisseur
RG58CU5
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
2.95 mm
diamètre du conducteur intérieur:
19 mm
nombre de couches d'écran:
1
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
50 Ohm
poids:
34 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
étamé
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
étamé
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.95 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
60 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
45 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...60 °C
Les Atouts de l'article:
Basé sur la Normé MIL-C-17, ce câble de radiofréquences 50Ohms est recommandé pour les installations de type 4G/5G/WIF ou déport d’antennes microphones dans des bâtiments, également utilisé en cordons de mesures.