CAE Data - COAX RG59 BOBINE CARTON 100M - RG591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 3.71 mm
diamètre du conducteur intérieur - 0.58 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834276728
Réf. Sonepar
00049427672
Réf. Fournisseur
RG591
Marque
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
3.71 mm
diamètre du conducteur intérieur:
0.58 mm
nombre de couches d'écran:
1
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
42 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
fer
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
cuivré
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
60 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
Les Atouts de l'article:
Basé sur la norme MIL-C-17 ce câble de radiofréquences 75 Ohms est recommandé pour les installations de vidéo ou de vidéosurveillance CCTV. Il se raccorde généralement à une BNC.


