CAE Data - COAX TV 17DB 75 OHM PVC BLANC T10 KM - PG17VATCAPH10K

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAX TV 17DB 75 OHM PVC BLANC T10 KM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • matériau du conducteur intérieur - fer

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830013242

Réf. Sonepar

00049001424

Réf. Fournisseur

PG17VATCAPH10K

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

impédance caractéristique:

75 Ohm

matériau du conducteur intérieur:

fer

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE alvéolé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Câble coaxial intérieur - Classe B 17dB - Ruban et tresse aluminium - Touret 10km

Les Atouts de l'article:

Le câble coaxial Classe B 17dB pour signaux terrestres et satellites est décliné en version PVC blanc pour une installation intérieure, ruban et tresse en aluminium.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d’utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.