CAE Data - COAX VIDEO KX6 75OHM BOBINE CARTON 100M - KX61


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 3.7 mm
diamètre du conducteur intérieur - 7 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834276698
Réf. Sonepar
00049427669
Réf. Fournisseur
KX61
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
3.7 mm
diamètre du conducteur intérieur:
7 mm
nombre de couches d'écran:
1
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
vert
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
41 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
cuivré
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
61 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
30 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Ce câble coaxial 75 Ohms est destiné aux systèmes de vidéosurveillance, il est basé sur la norme NFC 93-550. Le KX6 vous permettra de faire des installations de vidéo et de vidéosurveillances . Il existe aussi en version avec alimentation.