CAE Data - COAX VIDEO KX8 75OHM VERT T500 - KX85


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 7.25 mm
diamètre du conducteur intérieur - 7 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834055545
Réf. Sonepar
00049405554
Réf. Fournisseur
KX85
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
7.25 mm
diamètre du conducteur intérieur:
7 mm
nombre de couches d'écran:
1
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
vert
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
110 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
10.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
50 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Ce câble coaxial de vidéosurveillance KX8 basé sur la norme NFC 93-550 est de couleur verte. Le KX8 vous permettra de faire des installations de vidéo et de vidéosurveillance. Il existe aussi en version armure gaine anti-rongeur.Conditionnement en touret de 500m