CAE Data - COAXIAL 17DB CLASS A PVC BC 4 COMPATIBLE EK ROLLER - CCR128

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAXIAL 17DB CLASS A PVC BC  4 COMPATIBLE EK ROLLER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

  • matériau du conducteur intérieur - fer

  • surface du conducteur interne - cuivré

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436597790963

Réf. Sonepar

00049779096

Réf. Fournisseur

CCR128

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur intérieur:

fer

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

Câble Coaxial Ø6,9mm. Ame CCS 1,13mm. Tresse Alu 128 brins. Gaine PVC Blanc. BC 100m pour Ek ROLLER

Les Atouts de l'article:

Le câble coaxial est utilisé pour les systèmes de distributiion destinés aux signaux de radiodifusion sonores et de télévision numériques dont les fréquences d'utilisations sont comprises entre 5 et 2300Mhz.