CAE Data - COF COMMUNICATION GRADE1 - 250 - ASBNEP1101

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COF COMMUNICATION GRADE1 - 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 1 (max 100Mbps)

  • type - autre

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)

  • nombre de raccordements SAT/TV - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830021612

Réf. Sonepar

00049001011

Réf. Fournisseur

ASBNEP1101

Réf. Commerciale

CAE Data

modèle:

grade 1 (max 100Mbps)

type:

autre

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

nombre de raccordements SAT/TV:

3

nombre de cordons de brassage:

0

nombre de prises de courant:

0

type de porte:

avec porte

numéro RAL:

9001

longueur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

127 mm

COF COMMUNICATION GRADE1 - 250