Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

CAE Data - COIFFE ET PORTE POUR AXIZA - AXIPORTEZA

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COIFFE ET PORTE POUR AXIZA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • reception/connexion de ligne - sans

  • type de porte - avec porte

  • numéro RAL - 9001

  • longueur - 375 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830056539

Réf. Sonepar

00049005653

Réf. Fournisseur

AXIPORTEZA

Réf. Commerciale

CAE Data

type:

autre

reception/connexion de ligne:

sans

type de porte:

avec porte

numéro RAL:

9001

longueur:

375 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

127 mm

COIFFE ET PORTE POUR AXIZA