CAE Data - CONNECTEUR 19 POLES - FEMELLE POUR RNF3G2.50 MM2 - SPIDER - CFF19SPIDER3G25

CAE DATA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 19

  • pour diamètre externe de câble - 23...23 mm

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 47.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830005353

Réf. Sonepar

00049000929

Réf. Fournisseur

CFF19SPIDER3G25

Marque

CAE Data

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

19

pour diamètre externe de câble:

23...23 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

47.7 mm

courant assigné In:

23 A

température ambiante:

-55...60 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de verrouillage:

baïonnette

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

Connecteur 19 points - spider 6 circuits 3G2.50 mm² - femelle - TEN47

Les Atouts de l'article:

Fiche femelle 19 contacts TEN47 sans bague de verrouillage série showline compatible socapex 6 sorties avec disque Caoutchouc pour faire éclaté câble 6 x 3g2.5 mm² pc16m ou POWERCON