CAE Data - CONNECTEUR IEC MALE 9.52mm - FME1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
modèle - femelle (douille)
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834242211
Réf. Sonepar
00049424221
Réf. Fournisseur
FME1
Réf. Commerciale
CAE Data
raccordement:
autre
modèle:
femelle (douille)
Connecteur IEC mâle 9.52 mm
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs type IEC 9.52mm permettent de raccorder un adaptateur, un démodulateur ou un téléviseur à une prise murale. Ils sont disponibles en femelle version courte ou longue, et en mâle.Pour le raccordement d'un adaptateur, un démodulateur ou un téléviseur à une prise murale.
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs type IEC 9.52mm permettent de raccorder un adaptateur, un démodulateur ou un téléviseur à une prise murale. Ils sont disponibles en femelle version courte ou longue, et en mâle.Pour le raccordement d'un adaptateur, un démodulateur ou un téléviseur à une prise murale.