CAE Data - Connecteur Jack 3.50 mm stéréo - RJ45MH

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Connecteur Jack 3.50 mm stéréo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - jack 3,5 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834388148

Réf. Sonepar

00049438814

Réf. Fournisseur

RJ45MH

Réf. Commerciale

CAE Data

raccordement:

jack 3,5 mm

modèle:

mâle (fiche)

Connecteur Jack 3.50 mm stéréo