CAE Data - CONNECTEUR JACK 3.5MM - ST231L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - jack 3,5 mm
modèle - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830083344
Réf. Sonepar
00049008334
Réf. Fournisseur
ST231L
Réf. Commerciale
CAE Data
raccordement:
jack 3,5 mm
modèle:
mâle (fiche)
JACK MALE STEREO - 3.50 MM JACK MALE STEREO - 3.50MM - CO DIAMETRE MAX. CABLE : 6.50 MM
Les Atouts de l'article:
CONNECTEUR JACK 3.5MM
Les Atouts de l'article:
CONNECTEUR JACK 3.5MM