CAE Data - Connecteur Jack mâle 3.5 mm chromé - SEETRONIC - M2TP3C

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Connecteur Jack mâle 3.5 mm chromé - SEETRONIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - jack 3,5 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830083351

Réf. Sonepar

00049008335

Réf. Fournisseur

M2TP3C

Marque

CAE Data

raccordement:

jack 3,5 mm

modèle:

mâle (fiche)

Connecteur Jack mâle 3.5 mm chromé - SEETRONIC

Les Atouts de l'article:

Connecteur Jack mâle 3.5 mm avec contact en Nickel et corps chromé - Seetronic