CAE Data - CONNECTEUR RJ45 BLINDE IP68 CAT6A - I46AFSIP68

CAE DATA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • polarisation - sans

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • revêtement du boîtier - non revêtu

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830058250

Réf. Sonepar

00049005825

Réf. Fournisseur

I46AFSIP68

Marque

CAE Data

polarisation:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP68

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

mode de pose:

autre

Embase RJ45 blindé Cat.6A IP68

Les Atouts de l'article:

Embase RJ45 blindé Cat.6A IP68