CAE Data - Connecteur USB3 IP68 - I4USB3IP68

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Connecteur USB3  IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • polarisation - sans

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • longueur - 50.6 mm

  • hauteur - 35 mm

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830086802

Réf. Sonepar

00049008680

Réf. Fournisseur

I4USB3IP68

Réf. Commerciale

CAE Data

polarisation:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP68

longueur:

50.6 mm

hauteur:

35 mm

largeur:

35 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

mode de pose:

autre

Connecteur USB3 IP68

Les Atouts de l'article:

"Connecteur USB3 IP68Dispositif USB IP68 livré avec cordon USB3 de 1.5 métre."