CAE Data - Connectique 1500Vdc femelle pour solution photovoltaïque - SOL46027CF

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Connectique 1500Vdc femelle pour solution photovoltaïque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 19 mm

  • hauteur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830106883

Réf. Sonepar

00049010688

Réf. Fournisseur

SOL46027CF

Marque

CAE Data

modèle:

connecteur

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur:

19 mm

hauteur:

19 mm

profondeur:

72 mm

avec matériau de fixation:

Non

FICHE PV FEMELLE SILVER 1500Vc SECURISEE - cable 4 et 6mm²

Les Atouts de l'article:

Connectique pour solution photovoltaïque 1500Vdc débrochable avec outils. Cette connectique résistante aux UV, à l'ozone et étanche IP67 est également compatible avec les standards du marché.