CAE Data - Connectique 1500Vdc mâle pour solution photovoltaïque - SOL46028CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
matériau - autre
traitement de la surface - autre
largeur - 19 mm
hauteur - 19 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830106876
Réf. Sonepar
00049010687
Réf. Fournisseur
SOL46028CM
Marque
CAE Data
modèle:
connecteur
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur:
19 mm
hauteur:
19 mm
profondeur:
72 mm
avec matériau de fixation:
Non
Les Atouts de l'article:
Connectique pour solution photovoltaïque 1500Vdc débrochable avec outils. Cette connectique résistante aux UV, à l'ozone et étanche IP67 est également compatible avec les standards du marché.


