CAE Data - Controleur de relais via IP - CRCS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830152774
Réf. Sonepar
00049015277
Réf. Fournisseur
CRCS2
Marque
CAE Data
CONTROLEUR DE RELAIS VIA IP
Les Atouts de l'article:
Le CRCS2 est un système de commande simple pour une grande variété d’appareils connectés. Il dispose de 16 macro-événements définis par l’utilisateur et activées via WebGUI ou par telnet, dont huit peuvent également être activés par les connexions de déclenchement externes. Les macros définies par l’utilisateur peuvent envoyer des commandes aux périphériques distants via Ethernet, IR (x4), relais (x4), ou RS-232/422/485 (x1) permettant le contrôle d’un large éventail de périphériques sur simple pression d’un bouton. Une fonction d’apprentissage de code IR intégrée est également disponible, permettant à l’utilisateur de stocker et de retransmettre les codes IR envoyés par presque n’importe quelle télécommande IR standard. Des interfaces de contrôle utilisateur complètes sont disponibles, y compris WebGUI, telnet et console (RS-232). Enfin et surtout, le CRCS2 prend en charge l’alimentation via Ethernet (PoE) permettant de l’alimenter directement à partir d’un commutateur réseau PoE standard, sans avoir besoin d’un adaptateur d’alimentation externe, permettant une installation simple.
Les Atouts de l'article:
Le CRCS2 est un système de commande simple pour une grande variété d’appareils connectés. Il dispose de 16 macro-événements définis par l’utilisateur et activées via WebGUI ou par telnet, dont huit peuvent également être activés par les connexions de déclenchement externes. Les macros définies par l’utilisateur peuvent envoyer des commandes aux périphériques distants via Ethernet, IR (x4), relais (x4), ou RS-232/422/485 (x1) permettant le contrôle d’un large éventail de périphériques sur simple pression d’un bouton. Une fonction d’apprentissage de code IR intégrée est également disponible, permettant à l’utilisateur de stocker et de retransmettre les codes IR envoyés par presque n’importe quelle télécommande IR standard. Des interfaces de contrôle utilisateur complètes sont disponibles, y compris WebGUI, telnet et console (RS-232). Enfin et surtout, le CRCS2 prend en charge l’alimentation via Ethernet (PoE) permettant de l’alimenter directement à partir d’un commutateur réseau PoE standard, sans avoir besoin d’un adaptateur d’alimentation externe, permettant une installation simple.


