CAE Data - CORDON 6A S/FTP PUR 0.50M NOIR AWG26/7 Cu - I4CORD6ASFPUR0005N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830087533
Réf. Sonepar
00049008753
Réf. Fournisseur
I4CORD6ASFPUR0005N
Marque
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
Les Atouts de l'article:
- Cordon RJ45 Cat.6A 500MHz adapté aux environnements industriels et extérieurs- Connecteur RJ45 blindé 8P8C surmoulé, plaquage or 50µm- Cblage EIA/TIA 568B- Cble souple, me cuivre, S/FTP, 4x2xAWG26/7, gaine Polyuréthane- Différentes longueurs possibles : 0.50, 1, 2, 3, 5, 10 et 20m- Diamètre de cble : 6,0 mm


