CAE Data - CORDON 6A S/FTP PUR 25M NOIR AWG26/7 Cu - I4CORD6ASFPUR0250N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830151821
Réf. Sonepar
00049001429
Réf. Fournisseur
I4CORD6ASFPUR0250N
Marque
CAE Data
Cordon RJ45 CAT6A S/FTP PUR 4x2xAWG26/7 Cu Noir - 25m
Les Atouts de l'article:
- Cordon RJ45 Cat.6A 500MHz adapté aux environnements industriels et extérieurs- Connecteur RJ45 blindé 8P8C surmoulé, plaquage or 50µm- Cblage EIA/TIA 568B- Cble souple, me cuivre, S/FTP, 4x2xAWG26/7, gaine Polyuréthane- Différentes longueurs possibles : 0.50, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 et 30m- Diamètre de cble : 6,0 mm
Les Atouts de l'article:
- Cordon RJ45 Cat.6A 500MHz adapté aux environnements industriels et extérieurs- Connecteur RJ45 blindé 8P8C surmoulé, plaquage or 50µm- Cblage EIA/TIA 568B- Cble souple, me cuivre, S/FTP, 4x2xAWG26/7, gaine Polyuréthane- Différentes longueurs possibles : 0.50, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 et 30m- Diamètre de cble : 6,0 mm