CAE Data - CORDON 6A S/FTP PUR 5M NOIR AWG26/7 Cu - I4CORD6ASFPUR0050N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON 6A S/FTP PUR 5M NOIR AWG26/7 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830087595

Réf. Sonepar

00049008759

Réf. Fournisseur

I4CORD6ASFPUR0050N

Marque

CAE Data

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

Cordon RJ45 CAT6A S/FTP PUR 4x2xAWG26/7 Cu Noir - 5m

Les Atouts de l'article:

- Cordon RJ45 Cat.6A 500MHz adapté aux environnements industriels et extérieurs- Connecteur RJ45 blindé 8P8C surmoulé, plaquage or 50µm- Cblage EIA/TIA 568B- Cble souple, me cuivre, S/FTP, 4x2xAWG26/7, gaine Polyuréthane- Differentes longueurs possibles : 0.50, 1, 2, 3, 5, 10 et 20m- Diamètre de cble : 6,0 mm