CAE Data - CORDON AUDIO 2 RCA - 2M DUAL22HQ - 2 RCA MALES - CARR22MC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830051893
Réf. Sonepar
00049001268
Réf. Fournisseur
CARR22MC
Réf. Commerciale
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m
Les Atouts de l'article:
Le cordon audio haute qualité de 2 mètres 2 RCA mâles plastique, avec câble DUAL22HQ asymétrique 2 x 1 x 0.22 mm² (AWG24) PVC noir 5 x 9 mm avec des cosses de chaque côtés permettant de relier deux produits équipés de bornier à vis. Il peut être connecté