CAE Data - CORDON AUDIO XLR - 25M VIPER - CAXX125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 25 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834116048
Réf. Sonepar
00049411604
Réf. Fournisseur
CAXX125
Réf. Commerciale
CAE Data
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
25 m
Les Atouts de l'article:
Le cordon micro CAXX125 est un cordon pour liaison analogique d'une longueur de 25 m, composé du fameux câble VIPER 1 x 2 x 0.22 mm² (AWG24) PVC noir 6.35 mm et de connecteurs XLR NEUTRIK. Sa robustesse et sa grande souplesse en font le cordon idéal pour une installation en studio et pour une utilisation quotidienne sur scène. Pour vous permettre de personnaliser votre cordon, le CAXX125 comme l'ensemble de nos cordons micro, est équipé d'une gaine thermorétractable côté XLR mâle ainsi que d'un velcro pour vous faciliter le rangement.