CAE Data - CORDON BALUN TV F/RJ45 2,5M - CORDBALRJF25

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON BALUN TV F/RJ45 2,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type raccordement 1 - F

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • impédance raccordement 1 - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830022862

Réf. Sonepar

00049001275

Réf. Fournisseur

CORDBALRJF25

Réf. Commerciale

CAE Data

application:

autre

type raccordement 1:

F

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

impédance raccordement 1:

75 Ohm

brochage raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

impédance raccordement 2:

100 Ohm

brochage raccordement 2:

autre

Cordon Balun TV RJ45 vers Fiche F 2,5 m

Les Atouts de l'article:

Ce cordon permet de transmettre la TV TNT/SAT via une prise RJ45 pour un terminal TV équipé d’une prise de type Fiche F. Idéal pour une utilisation dans un coffret de communication. Cordon Balaun de 2,5m. Couleur blanche.