CAE Data - CORDON BALUN TV F/RJ45 40CM 40CM - CORDBALRJF040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type raccordement 1 - F
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
impédance raccordement 1 - 75 Ohm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830017516
Réf. Sonepar
00049001049
Réf. Fournisseur
CORDBALRJF040
Réf. Commerciale
CAE Data
application:
autre
type raccordement 1:
F
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
RJ45 8(8)
impédance raccordement 1:
75 Ohm
brochage raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
impédance raccordement 2:
100 Ohm
brochage raccordement 2:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce cordon permet de transmettre la TV TNT/SAT via une prise RJ45 pour un terminal TV équipé d’une prise de type Fiche F. Idéal pour une utilisation dans un coffret de communication. Cordon Balaun de 40 cm. Couleur blanche.