CAE Data - CORDON BALUN TV F/RJ45 80CM - CORDBALRJF080

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON BALUN TV F/RJ45 80CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type raccordement 1 - F

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • impédance raccordement 1 - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830017523

Réf. Sonepar

00049001050

Réf. Fournisseur

CORDBALRJF080

Réf. Commerciale

CAE Data

application:

autre

type raccordement 1:

F

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

impédance raccordement 1:

75 Ohm

brochage raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

impédance raccordement 2:

100 Ohm

brochage raccordement 2:

autre

Cordon Balun TV RJ45 vers Fiche F 80 cm

Les Atouts de l'article:

Ce cordon permet de transmettre la TV TNT/SAT via une prise RJ45 pour un terminal TV équipé d’une prise de type Fiche F. Idéal pour une utilisation dans un coffret de communication. Cordon Balaun de 80 cm. Couleur blanche.