CAE Data - CORDON BALUN TV IEC/RJ45 2.5M - CORDBALRJIEC25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
impédance raccordement 1 - 75 Ohm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830017530
Réf. Sonepar
00049001051
Réf. Fournisseur
CORDBALRJIEC25
Réf. Commerciale
CAE Data
application:
autre
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
RJ45 8(8)
impédance raccordement 1:
75 Ohm
brochage raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
impédance raccordement 2:
100 Ohm
brochage raccordement 2:
autre