CAE Data - CORDON CAT6 AUDIOLAN624 -10M PLUG RJ45 BLINDES - CRJ64524110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/UTP
catégorie - 6
longueur - 10 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830069454
Réf. Sonepar
00049006945
Réf. Fournisseur
CRJ64524110
Réf. Commerciale
CAE Data
type de câble:
F/UTP
catégorie:
6
longueur:
10 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
76 %
Cordon Cat6 Audiolan624 - Plug RJ45 blindés - 10m
Les Atouts de l'article:
Cordon réseau souple CAT6 F/UTP avec le câble AUDIOLAN624 AWG24 gaine PVC de couleur noire diamètre 5.9 mm - Plug RJ45 Blindés + manchons noirs. Disponible en plusieurs longueurs.
Les Atouts de l'article:
Cordon réseau souple CAT6 F/UTP avec le câble AUDIOLAN624 AWG24 gaine PVC de couleur noire diamètre 5.9 mm - Plug RJ45 Blindés + manchons noirs. Disponible en plusieurs longueurs.