CAE Data - Cordon de programmation USB vers RJ45 - ACBCORDPROGSMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 0.3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830081234
Réf. Sonepar
00049008123
Réf. Fournisseur
ACBCORDPROGSMS
Marque
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
0.3 m
nombre de conducteurs:
8
couleur de gaine:
gris
Les Atouts de l'article:
Cordon de programmation USB vers RJ45 pour ACBGSMSMS


