CAE Data - CORDON FULL VGA + AUDIO - 20M FULL VGA + JACK STEREO 3.50 MM - CSVGAJ120N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
type de connecteur raccordement 1 - HD-D-Sub
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HD-D-Sub
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834388049
Réf. Sonepar
00049438804
Réf. Fournisseur
CSVGAJ120N
Marque
CAE Data
longueur:
20 m
type de connecteur raccordement 1:
HD-D-Sub
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HD-D-Sub
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Les Atouts de l'article:
Le cordon FULLVGA + audio d'une longueur de 20 mètres est composé d'un câble comprenant 5 câbles coaxiaux et de conducteurs pour gérér les données d'informations et 2 cordons mini Jack 3.50 mm de 30 cm et 60 cm, les 2 connecteurs mâles de chaque côté sont moulés et équipés d'une ferrite. La longueur de 60 cm permet de se connecter sur un PC portable sur son entrée mini Jack et VGA, même dans le cas ou les 2 ports sont très éloignés.


