CAE Data - CORDON HP 4 x 2.50 MM2 - 3M SPEAKONS 4 POLES NEUTRIK - CHP4SS13

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON HP 4 x 2.50 MM2 - 3M SPEAKONS 4 POLES NEUTRIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834218889

Réf. Sonepar

00049421888

Réf. Fournisseur

CHP4SS13

Réf. Commerciale

CAE Data

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3 m

CORDON HP 4 x 2.50 MM2 - 3M SPEAKONS 4 POLES NEUTRIK