CAE Data - CORDON HP 4 x 2.50 MM2 - 5M SPEAKONS 4 POLES NEUTRIK - CHP4SS15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834218094
Réf. Sonepar
00049421809
Réf. Fournisseur
CHP4SS15
Réf. Commerciale
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
5 m