CAE Data - CORDON MOULE JACK - 10M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE - CAMJJ210

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON MOULE JACK - 10M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834300133

Réf. Sonepar

00049430013

Réf. Fournisseur

CAMJJ210

Réf. Commerciale

CAE Data

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

10 m

CORDON MOULE JACK - 10M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE MALE / MALE