CAE Data - CORDON MOULE JACK - 15M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE - CAMJJ215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 15 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834390721
Réf. Sonepar
00049439072
Réf. Fournisseur
CAMJJ215
Marque
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
15 m
Les Atouts de l'article:
Le cordon audio Jack mâle / mâle 3.50 stéréo en plastique noir moulé d'une longueur de 5 mètres. Ce cordon se connecte entre deux appareils audio. Il véhicule un signal stéréo ou mono. Ces cordons viennent en face avant d'un plastron Jack type: AMJ351 pour le raccordement d'une source audio au système de diffusion. Ils viennent aussi se raccorder au plastron AMJ3512020N à l'intérieur de la goulotte. Dans ce cas il faut prévoir une goulotte d'une largeur de 12 mm.


