CAE Data - CORDON MOULE JACK - 20M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE - CAMJJ220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834390745
Réf. Sonepar
00049439074
Réf. Fournisseur
CAMJJ220
Marque
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
20 m
Les Atouts de l'article:
Le cordon audio Jack mâle / mâle 3.50 stéréo en plastique noir moulé d'une longueur de 20 mètres. Ce cordon se connecte entre deux appareils audio. Il véhicule un signal stéréo ou mono. Ces cordons viennent en face avant d'un plastron Jack type: AMJ351 pour le raccordement d'une source audio au système de diffusion. Ils viennent aussi se raccorder au plastron AMJ3512020N à l'intérieur de la goulotte. Dans ce cas il faut prévoir une goulotte d'une largeur de 12 mm.


