CAE Data - CORDON MOULE JACK - 3M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE - CAMJJ23

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON MOULE JACK - 3M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834222398

Réf. Sonepar

00049422239

Réf. Fournisseur

CAMJJ23

Marque

CAE Data

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

3 m

Cordon audio Jack mâle 3.50 stéréo et Jack mâle 3.50 stéréo plastique noir - 3 m

Les Atouts de l'article:

Le cordon audio Jack mâle / mâle 3.50 stéréo en plastique noir moulé d'une longueur de 3 mètres. Ce cordon se connecte entre deux appareils audio. Il véhicule un signal stéréo ou mono. Ces cordons viennent en face avant d'un plastron Jack type: AMJ351 pour le raccordement d'une source audio au système de diffusion. Ils viennent aussi se raccorder au plastron AMJ3512020N à l'intérieur de la goulotte. Dans ce cas il faut prévoir une goulotte d'une largeur de 12 mm.