CAE Data - CORDON MOULE JACK - 5M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE - CAMJJ15

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON MOULE JACK - 5M JACK STEREO 3.50 MM PLASTIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834203274

Réf. Sonepar

00049420327

Réf. Fournisseur

CAMJJ15

Marque

CAE Data

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

5 m

Cordon audio Jack mâle 3.50 stéréo et Jack femelle 3.50 stéréo en plastique noir - 5 m

Les Atouts de l'article:

Le cordon audio Jack mâle 3.50 stéréo et Jack femelle 3.50 stéréo en plastique noir moulé d'une longueur de 5 mètres se connecte entre un appareils audio et un autre cordon mâle comme une rallonge. Il véhicule un signal stéréo ou mono.