CAE Data - CORDON MOULE RCA - 5M 2 X RCA PLASTIQUE ROUGE+BLANC - CAMRR15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch
longueur - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834161437
Réf. Sonepar
00049416143
Réf. Fournisseur
CAMRR15
Marque
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
prise Cinch
longueur:
5 m
Les Atouts de l'article:
Le cordon audio asymétrique d'une longueur de 5 mètres composé de 2 RCA mâles rouge, blanche / 2 RCA mâles rouge, blanche en plastique moulé. Ce cordon se connecte entre des appareils audio ou plastrons. Il véhicule un signal stéréo.


