CAE Data - CORDON MOULE RCA / JACK - 10M JACK STEREO MALE 3.50 MM - CAMRJ2110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834181923
Réf. Sonepar
00049418192
Réf. Fournisseur
CAMRJ2110
Réf. Commerciale
CAE Data
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
10 m
Les Atouts de l'article:
Le cordon audio Jack mâle 3.50 stéréo plastique moulé noir et 2 RCA mâles plastique moulé blanc / rouge d'une longueur de 10 mètres. Ce cordon se connecte entre deux appareils audio et permet un changement de genre entre le mini Jack stéréo et les 2 RCA mâles. Il permet de véhiculer un signal stéréo.