CAE Data - CORDON MOULE RCA / JACK - 3M JACK STEREO MALE 3.50 MM - CAMRJ23

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CORDON MOULE RCA / JACK - 3M JACK STEREO MALE 3.50 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834215185

Réf. Sonepar

00049421518

Réf. Fournisseur

CAMRJ23

Marque

CAE Data

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise Cinch

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

3 m

Cordon audio Jack M 3.50 stéréo plastique noir et 2 RCA M plastique blanc / rouge - 3 m

Les Atouts de l'article:

Le cordon audio Jack mâle 3.50 stéréo plastique moulé noir et 2 RCA mâles plastique moulé blanc / rouge d'une longueur de 3 mètres. Ce cordon se connecte entre deux appareils audio et permet un changement de genre entre le mini Jack stéréo et les 2 RCA mâles. Il permet de véhiculer un signal stéréo.