CAE Data - CORDON MOULE RCA / JACK - 5M JACK STEREO MALE 3.50 MM - CAMRJ25

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON MOULE RCA / JACK - 5M JACK STEREO MALE 3.50 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834189714

Réf. Sonepar

00049418971

Réf. Fournisseur

CAMRJ25

Réf. Commerciale

CAE Data

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise Cinch

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

5 m

CORDON MOULE RCA / JACK - 5M JACK STEREO MALE 3.50 MM 2 x RCA MALES - ROUGE / BLANC