CAE Data - CORDON RNF3G1.50 MM2 - 2M FICHE 16A MALE - CORNF3G1512NC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830055082
Réf. Sonepar
00049005508
Réf. Fournisseur
CORNF3G1512NC
Réf. Commerciale
CAE Data
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
courant nominal:
16 A
indice de protection (IP):
IP44
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
tension nominale (Un):
240...240 V
fréquence:
50...50 Hz
diamètre externe approx.:
11 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans