CAE Data - CORDON RNF3G1.50MM2 - 1M FICHE P16 MALE MOULE - CORNF3G1511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834388216
Réf. Sonepar
00049438821
Réf. Fournisseur
CORNF3G1511
Réf. Commerciale
CAE Data
longueur:
1 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
indice de protection (IP):
IP44
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
tension nominale (Un):
240...240 V
fréquence:
50...50 Hz
diamètre externe approx.:
11 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Le prolongateur d'alimentation moulé mâle / femelle d'une longueur d' 1 mètre accepte une tension maximale de 16 ampères / 250 V AC, construit avec un câble RNF composé de 3 conducteurs en 1.5 mm² dont un conducteur de terre VERT JAUNE. Ce cordon a une protection IP44 et est équipé de 2 gaines thermo translucides non rétractées de 5 centimètres pour réaliser par vous même les marquages de vos prolongateurs. La gaine extérieure est en caoutchouc, elle lui apporte souplesse et résistance mécanique. Utilisation en extérieure possible en temporaire. Le connecteur femelle est équipé d'un capot de protection.